Dotykový dutinoměr 15-65 mm ocel, 0.05 mm ocel pro vnitřní měření

Artiklové číslo: 209-901
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
Katalogové číslo 209-901
Číslo výrobce 209-901
L-číslo L40950 375

Popis

Popis:

Tento analogový Číselníkový úchylkoměru pro interní měření nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65). Optimalizovaná měřicí síla. Ergonomický design.

Charakteristika:

Rozsah měření: 15 - 65
Přesnost: 0,05 mm
Absolvování: 0,05
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku