Tloušťkoměr 0-20 mm ocel, 0.01 mm ocel pro externí měření

Artiklové číslo: 209-407
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
Katalogové číslo 209-407
Číslo výrobce 209-407
L-číslo L40700 242

Popis

Popis:

Tento analogový Číselníkový úchylkoměru pro venkovní měření nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65). Optimalizovaná měřicí síla. Ergonomický design.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 20
Přesnost: 0,03 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku