Ocelový držák nástrojů pro kuličkovací kladiva na plasty

Artiklové číslo: 208A.50A
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 208A.50A
    EAN / GTIN 3148518595612
    Číslo výrobce 208A.50A
    L-číslo L60130 7417

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: ocelový středový díl pro plastové kladivo ″Těžká řada″
    • rukojeť z hikoru

    Charakteristika:

    • d [mm]: 50
    • L [mm]: 350
    • Hřídel: 210.MHB15
    • Popis: Mosi?dz
    • Popis: Mosaz
    • [kg]: 0,830

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku