Plastová palička ocelový střed 40 mm

Artiklové číslo: 208A.40CCA
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208A.40CCA
EAN / GTIN 3148518595520
Číslo výrobce 208A.40CCA
L-číslo L60130 7051

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plastové kladivo ″těžké řady″ s ocelovým středovým prvkem
  • Kombinace s namontovanými nástavci jsou nabízeny v malém počtu. Můžete si však sestavit vlastní plastové kladivo výběrem středového dílu a dvou nástavců.

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • Přílohy: EC - EC
  • Popis: Mosi?dz
  • Popis: Mosaz
  • [kg]: 0.620

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku