Popis:
Díky těmto vysoce flexibilním látkovým deskám Basic můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Bez ohledu na to, zda se jedná o vyrovnání, vyhlazení, lehké odjehlování nebo obecné povrchové úpravy - s těmito listy na bázi tkaniny máme pro vás to pravé řešení. Díky otevřenému rozložení zrna jsou také ideální pro suché broušení.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní luk
- Vhodnost materiálu: Dřevo, kompozity, Gelcoat, Plast / PVC, Barva / Lacquer, Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A-B01 C YY
- Rozměr (D x H): 230 x 280 mm
- Tloušťka: 230 mm
- Otvor: 280 mm
- Velikost zrna: 240
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrn na polopružné bavlněné základně
- Univerzální použití
Použití:
- Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
- Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu