TK obousměrný odjehlovač 9,8 mm

Artiklové číslo: 208185 9,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,05
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 9,8 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,05
    Počet zubů Z 5
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,25×L2 při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Fazetkové frézování dopředu a dozadu 45
    Vnitřní chlazení ne
    L2 +0,5 4 mm
    L4 +0,5 31 mm
    ⌀ D1 +0,05 6 mm
    Celková délka L 100 mm
    Tvar zploštěný
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,014 mm
    Tolerance stopky h6
    Barevný kroužek zelená
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Druh produktu Odjehlovače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 208185 9,8
    EAN / GTIN 4062406131371
    Číslo výrobce 208185 9,8

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    125
    Al > 10% Si
    N
    75
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    70
    Ocel < 900 N/mm
    P
    45
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Extra dlouhá stopka.
    Oboustranně broušená hlava s úhlem 45°.

    Použití:

    Pro univerzální použití bezmála u všech materiálů. Nově vyvinutý povlak efektivně brání vytváření nárůstku na břitu – také u hliníku a INOXu.
    Pro obousměrné odjehlování a srážení hran na obtížně přístupných místech.
    Velmi vhodný pro konturovací práce.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku