{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 0,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,05 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×r při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 7,2 mm | |
Větší ⌀ D2 | 8 mm | |
L2 +0,5 | 2 mm | |
Délka břitu Lc | 0,4 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu a dozadu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stopková fréza |
Katalogové číslo | 208170 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197198402 | |
Číslo výrobce | 208170 0,4 |