{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 7,9 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Rohový úhel čela | 30 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Číslo výrobce | 208168 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
590 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 714 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
199 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
389 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 30 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Rozměr s | 7,9 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,6 mm |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |