TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6Mmm

Artiklové číslo: 208158 6M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Řada Diabolo
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Menší ⌀ D3 3 mm
Větší ⌀ D2 6 mm
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 2,1 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 45 stupeň
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,02 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Rohový úhel čela 45 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208158 6M
EAN / GTIN 4062406378899
Číslo výrobce 208158 6M

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
90
Ocel < 65 HRC
H
60
Ocel < 67 HRC
H
35
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Odjehlovač speciálně vyvinutý pro obrábění tvrdých materiálů. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.
Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.
Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° spirálovému úhlu.
Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku