TK odjehlovač hran spirálový 90° 6M mm

Artiklové číslo: 208156 6M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Menší ⌀ D3 3 mm
Větší ⌀ D2 6 mm
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 2,1 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 45 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Rohový úhel čela 45 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208156 6M
EAN / GTIN 4062406378868
Číslo výrobce 208156 6M

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
65
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Odjehlovač pro univerzální použití u téměř všech materiálů. Díky nově vyvinutému povrstvení je efektivně zabráněno nárůstkům na břitu, také v hliníku nebo v INOX.
Tolerance: Rozměr S = +/- 0,2 mm.
Úhel špičky =+/- 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° spirálovému úhlu.
Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku