{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 4,2 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,045 mm | |
Posuv fzv PMMA Acryl | 0,045 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406774783 | |
Číslo výrobce | 208154 6 |