{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 0,9 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208135 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854674 | |
Číslo výrobce | 208135 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | 90 stupeň | 120 stupeň | 90 stupeň | 60 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače |