{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 11,9 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208127 12 | |
EAN / GTIN | 4045197859013 | |
Číslo výrobce | 208127 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK odjehlovač hran 60°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 12 mm | 12 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | h6 |
Počet zubů Z | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | 30 stupeň |