{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 7,9 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858917 | |
Číslo výrobce | 208125 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 60° 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
609,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | 60 stupeň |
Tolerance stopky | h6 | h6 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | N | N |
Rozměr s | 7,9 mm | 7,9 mm |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | 30 stupeň |