{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 120 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 5,5 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Fazetkové frézování | 60 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 30 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208092 10 | |
EAN / GTIN | 4045197858528 | |
Číslo výrobce | 208092 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 120° 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
1 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
1 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 152 ks okamžitě k dodání
975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
1 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání
975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
1 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |