TK fazetková fréza spirálová 120° 4 mm

Artiklové číslo: 208089 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 120 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 11 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 60 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,027 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Rohový úhel čela 60 stupeň
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208089 4
EAN / GTIN 4062406390655
Číslo výrobce 208089 4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
65
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Skvělá jakost povrchů díky úhlu spirály 35°. Fazetková fréza pro univerzální použití bezmála u všech materiálů. Díky nově vyvinutému povrstvení je efektivně zabráněno nárůstkům na břitu, také v hliníku nebo v INOX.
Tolerance: Vrcholový úhel ± 5 úhlových minut.

Použití:

  • Středění.
  • Vrtání.
  • Zahlubování.
  • Srážení hran.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku