TK fazetková fréza 120°, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 208080 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 120 stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 60 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Rohový úhel čela 30 stupeň
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208080 3
EAN / GTIN 4045197129154
Číslo výrobce 208080 3

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Úhel špičky ± 1°.

Použití:

  • Frézování drážek
  • Zahlubování
  • Srážení hran
  • Možno použít i jako NC navrtávák.

Poznámka:

Tvar HB objednejte s č. 208081.
Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku