{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 208070 8 | |
EAN / GTIN | 4045197129123 | |
Číslo výrobce | 208070 8 |