TK fréza na T-drážky 32X14 mm

Artiklové číslo: 208026 32X14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 851
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Délka břitu Lc 14 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 851
Profil frézování křížové břity
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 10 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro T-drážky DIN 650 18 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 45 stupeň
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208026 32X14
EAN / GTIN 4062406397227
Číslo výrobce 208026 32X14

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Frézy řežou na obvodu a na obou stranách. Díky střídavě šikmo umístěným zubům (křížové ozubení).

Poznámka:

Vhodné k frézování T-drážek podle DIN 650.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.
Následný produkt pro č. 208032.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku