Dvouramenný stahovák s výkyvnými, reverzibilními stahovacími nohami, nastavitelný. Odsávací nohy, hydraulické vřeteno, do 400 mm rozpětí, hloubka upnutí 225 mm

Artiklové číslo: 208-2-B
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 6 – 8 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208-2-B
Kopírovat
EAN / GTIN 4021176432811
Kopírovat
Číslo výrobce 208-2-B
Kopírovat
Výrobce Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 2ramenný stahovák s výkyvnými stahováky, nastavitelnou hloubkou upnutí a hydrohydraulickým vřetenem se používá pro centrální tahání obzvláště pevných ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Mazací-hydraulické vřeteno dosahuje tahové síly 12 t. to umožňuje povolit jakoukoli součást, která sedí na hřídeli a je volně přístupná zvenku. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně.
  • Nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí díky několika otvorům v nohách stahováku.
  • Oscilační čelisti stahováku nabízejí širokou škálu možností nastavení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 446 mm
  • Celková šířka [palce]: 17 9/16
  • Celková hloubka [mm]: 58 mm
  • Celková hloubka [palec]: 2 5/16
  • Celková výška [mm]: 480 mm
  • Celková výška [palec]: 18 7/8
  • Obor: Užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 12 mm
  • Velikost závitu: M10
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 64 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 15 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 4 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 400 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 225 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 15 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 23 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 7/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 46 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 7/8
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 20 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 20 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 14,75
  • max. Tahová síla [kN]: 120 kN
  • max. Tahová síla [t]: 12t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 13.23
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Hloubka upnutí vnějšího vytažení A6 (hydraulické) [mm]: 225 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího vytažení A6 (hydraulické) [palce]: 8 7/8
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 14,75
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 64 mm - 400 mm
  • Počet nastavení hloubky upnutí: 3

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku