Středový díl pro plastové kladivo 50 mm

Artiklové číslo: 207A.50
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207A.50
EAN / GTIN 3148511474204
Číslo výrobce 207A.50
L-číslo L60130 7400

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Hliníkový středový díl pro plastové kladivo ″Light Series″
  • rukojeť z hikoru.

Charakteristika:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 350
  • Hřídel: 210.MHB15
  • Popis: Hliník
  • [kg]: 0,410

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku