Ruční brusné plátno 40x50M a-B01 C JJ A120 univerzální použití

Artiklové číslo: 20796
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 20796
    EAN / GTIN 9003170207966
    Číslo výrobce 20796
    L-číslo L50140 2364

    Popis

    Popis:

    Díky těmto vysoce flexibilním látkovým rohlíkům Basic můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Bez ohledu na to, zda se jedná o vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecné povrchové úpravy - s těmito válečky na základně tkaniny máme pro vás to pravé řešení. Díky otevřenému rozložení zrna jsou také ideální pro suché broušení.

    Charakteristika:

    • Tvar: Role tkáně
    • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, kompozity, Gelcoat, plast / PVC
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: A-B01 C JJ A120
    • Rozměr (D x H): 40 x 50 mm
    • Tloušťka: 40 mm
    • Otvor: 50 mm
    • Velikost zrna: 120
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na plně flexibilní látkové podložce
    • Univerzální použití

    Použití:

    • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
    • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku