Ruční brusné plátno 40x50M a-B01 C JJ A100 univerzální použití

Artiklové číslo: 20794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 20794
EAN / GTIN 9003170207942
Číslo výrobce 20794
L-číslo L50140 2503

Popis

Popis:

Díky těmto vysoce flexibilním látkovým rohlíkům Basic můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Bez ohledu na to, zda se jedná o vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecné povrchové úpravy - s těmito válečky na základně tkaniny máme pro vás to pravé řešení. Díky otevřenému rozložení zrna jsou také ideální pro suché broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Role tkáně
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, kompozity, Gelcoat, plast / PVC
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C JJ A100
  • Rozměr (D x H): 40 x 50 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost zrna: 100
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na plně flexibilní látkové podložce
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku