Vložka modulu pro Solarlok

Artiklové číslo: 2078082
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2078082
EAN / GTIN 4010886878804
Číslo výrobce 2078082
L-číslo L60160 6398

Popis

Popis:

Vhodné pro Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm²

Charakteristika:

  • Průřez drátu [mm²]: 2,5-4-6
  • Typ konektoru: Tyco Solarlok®
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku