Sudový vozík

Artiklové číslo: 2078
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Vozík na sudy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2078
EAN / GTIN 4017976020785
Číslo výrobce 2078
L-číslo L90080 91

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Svařované ocelové trubky, práškově lakované, modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Vhodné pro všechny 200litrové sudy s okrajem. Navíc se 2 opěrnými kolečky z pevné pryže 160 x 40 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Celková šířka (mm): 680
Celková výška (mm): 1600
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku