TK soudečková fréza, tupý kónický tvar α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Artiklové číslo: 207549 8/180
Sleva
3280,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Směr přísuvu: horizontálně

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění PPC
Délka břitu Lc 1,4 mm
Účinný poloměr R2 180 mm
Poloměr břitu R1 3 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,055 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,065 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207549 8/180
EAN / GTIN 4045197938244
Číslo výrobce 207549 8/180

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
Ocel < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný nástroj pro mimořádně efektivní dokončovací obrábění povrchů libovolného tvaru. Pro vynikající kvalitu povrchu při nejkratším možné době obrábění. K použití na moderních 5osých frézkách s podporou CAD / CAM.

Doporučení:

Jako přídavek pro operace dokončování doporučujeme 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

R2 je efektivní poloměr nástroje.
Není možné přebrušování!
K obrábění základních ploch a vyhnutí se rušivým konturám.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku