TK soudečková fréza, kónický tvar α/2=18° PPC 16/1000 mm

Artiklové číslo: 207531 16/1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění PPC
Délka břitu Lc 16 mm
Účinný poloměr R2 1 000 mm
Poloměr břitu R1 4 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,09 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,11 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207531 16/1000
EAN / GTIN 4045197989079
Číslo výrobce 207531 16/1000

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
330
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
230
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný nástroj pro mimořádně efektivní dokončovací obrábění povrchů libovolného tvaru. Pro vynikající kvalitu povrchu při nejkratším možné době obrábění. K použití na moderních 5ti osých frézkách s podporou CAD / CAM.
Geometrie čelních břitů je provedena pro optimální tvarování a odvod třísek, speciálně při použití čelního rádiusu. Počet břitů se pro tento účel snižuje na počet efektivních čelních břitů.

Doporučení:

Jako přídavek pro operace dokončování doporučujeme 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

K opracování stěn a vyhnutí se rušivým konturám.
R2 je efektivní poloměr nástroje.
Není možné přebrušování!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku