{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | PPC | |
Délka břitu Lc | 27 mm | |
Účinný poloměr R2 | 85 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207525 12/85 | |
EAN / GTIN | 4045197922656 | |
Číslo výrobce | 207525 12/85 |