TK soudečková fréza, tangenciální tvar PPC 6/100 mm

Artiklové číslo: 207517 6/100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 6 mm
    Povlak DLC
    Řezný materiál TK
    Norma výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu horizontálně
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění PPC
    Délka břitu Lc 20,5 mm
    Účinný poloměr R2 100 mm
    Poloměr břitu R1 1 mm
    Celková délka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,04 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 207517 6/100
    EAN / GTIN 4045197989017
    Číslo výrobce 207517 6/100

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    330
    Hliník (krátké třísky)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    230
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonný nástroj pro mimořádně efektivní dokončovací obrábění povrchů libovolného tvaru. Pro vynikající kvalitu povrchu při nejkratším možné době obrábění. K použití na moderních 5ti osých frézkách s podporou CAD / CAM.
    Geometrie čelních břitů je provedena pro optimální tvarování a odvod třísek, speciálně při použití čelního rádiusu. Počet břitů se pro tento účel snižuje na počet efektivních čelních břitů.

    Doporučení:

    Jako přídavek pro operace dokončování doporučujeme 0,05 až 0,2 mm.

    Poznámka:

    R2 je efektivní poloměr nástroje.
    Není možné přebrušování!

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku