TK rádiusová fréza HPC 12 mm

Artiklové číslo: 207485 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 16 mm
Rádius R 6 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 0,057 mm
Korekční faktor pro vc 1,25
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207485 12
EAN / GTIN 4045197354471
Číslo výrobce 207485 12

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
50
Inconel
S
30
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie pro obrábění titanu a slitin titanu. 4 čelní břity až ke středu. Lze proto použít jako skutečný 4břit ve všech hloubkách řezu.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 207487.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku