{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Rádius R | 3 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,024 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207480 6 | |
EAN / GTIN | 4045197326805 | |
Číslo výrobce | 207480 6 |