TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC 3/6 mm

Artiklové číslo: 207476 3/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 5 mm
Rádius R 1,5 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,019 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,019 mm
Korekční faktor pro vc 1,25
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207476 3/6
EAN / GTIN 4045197600691
Číslo výrobce 207476 3/6

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
200
Ocel > 50 HRC
H
190
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 65 HRC
H
110
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů. 4 čelní břity až ke středu. Lze proto použít jako skutečný 4břit ve všech hloubkách řezu.Tolerance: Kontura rádiusů = ±0,005 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku