TK rádiusová fréza MTC 10 mm

Artiklové číslo: 207460 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 14 mm
Rádius R 5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,058 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,071 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207460 10
EAN / GTIN 4045197128805
Číslo výrobce 207460 10

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
225
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
145
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Rádiusová fréza s korigovaným tvarem břitů, žádné zkreslení profilu. S dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.
Tolerance: Kontura rádiusů = ± 0,005 mm.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 207492.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku