TK rádiusová fréza 12 mm

Artiklové číslo: 207441 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Rádius R 6 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 38 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11,4 mm
Celková délka L 73 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku 0,08 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207441 12
EAN / GTIN 4045197591098
Číslo výrobce 207441 12

Aplikační tabulka

Alu
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
550
Al > 10% Si
N
500
PMMA Akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sendvič
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S DLC povlakováním sp2 nejnovější generace. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. 4 čelní břity až ke středu. Lze proto použít jako skutečný 4břit ve všech hloubkách řezu.
Tolerance: Kontura rádiusů = ±0,005 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku