TK rádiusová kopírovací fréza GARANT Diabolo 1X9 mm

Artiklové číslo: 207373 1X9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dc × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,005
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Diabolo
    ⌀ břitu DC 1 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 0,8 mm
    Rádius R 0,5 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 9 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 0,96 mm
    Celková délka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Barevný kroužek červená
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 207373 1X9
    EAN / GTIN 4062406188245
    Číslo výrobce 207373 1X9

    Aplikační tabulka

    Ocel < 750 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 900 N/mm
    P
    200
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    190
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    170
    Ocel > 50 HRC
    H
    120
    Ocel < 55 HRC
    H
    100
    Ocel < 60 HRC
    H
    72
    Ocel < 65 HRC
    H
    55
    Ocel < 67 HRC
    H
    50
    Ocel > 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    GARANT Diabolo:
    Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi.
    Úhel odsazení α = 16°.
    Tolerance:
    • Poloměr břitu: Kontura rádiusu = 0 / -0,005 mm.
    • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
    Hodnoty pro:
    kopírování: ap = 0,05×D×ap korr
    Pro výpočet rychlosti posuvu vf používejte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku