{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Rádius R | 6 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 60 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,4 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207072 12 | |
EAN / GTIN | 4045197849779 | |
Číslo výrobce | 207072 12 |