{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Rádius R | 7 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 60 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13,2 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,15 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207028 14 | |
EAN / GTIN | 4045197596697 | |
Číslo výrobce | 207028 14 |