TK rádiusová kopírovací fréza 1,2X20 mm

Artiklové číslo: 207023 1,2X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC× L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,005
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 1,2 mm
    Povlak DLC
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,005
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 0,96 mm
    Poloměr břitu R1 0,6 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 20 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 1,16 mm
    Celková délka L 55 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku 0,02 mm
    Korekční faktor ap kor 0,12
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 207023 1,2X20
    EAN / GTIN 4045197916426
    Číslo výrobce 207023 1,2X20

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    480
    Hliník (krátké třísky)
    N
    440
    Al > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    S vylepšeným povlakem DLC sp2. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost v hliníkových materiálech. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus.
    Úhel odsazení α = 16°.
    Tolerance:
    • Poloměr břitu: Kontura rádiusu = 0 / -0,005mm.
    • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
    Hodnoty pro:
    Kopírování: ap = 0,25×D×ap kor
    Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
    Např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku