Svářečská čepice černá S

Artiklové číslo: 206815049900S
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
    Velikost Unisex S
    Barva schwarz
    Druh produktu Čepice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206815049900S
    EAN / GTIN 7330509845158
    Číslo výrobce 206815049900S
    L-číslo L00980 5298

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    98 % bavlna, 2 % antistatický materiál, nehořlavý, antistatický, 230 g/m²

    Funkčnost
    Používá se pod přilbu

    Detaily
    Vnější certifikační štítky

    Rozměry
    S = 54-56 cm, M = 57-59 cm, L = 60-62 cm

    Popis:

    • Elastická svářečská čepice, dostupná ve třech velikostech
    • Čepice chrání před znečištěním a lze ji snadno nosit pod svářečskou přilbou
    • Také vynikající potenciál pro firemní profilování
    • Certifikováno podle EN ISO 14116, EN 1149-5

    Norma:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku