Svářečská čepice černá M

Artiklové číslo: 206815049900M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex M
Barva Černá
Druh produktu Čepice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206815049900M
EAN / GTIN 7330509845141
Číslo výrobce 206815049900M
L-číslo L00980 5304

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
98 % bavlna, 2 % antistatický materiál, nehořlavý, antistatický, 230 g/m²

Funkčnost
Používá se pod přilbu

Detaily
Vnější certifikační štítky

Rozměry
S = 54-56 cm, M = 57-59 cm, L = 60-62 cm

Popis:

  • Elastická svářečská čepice, dostupná ve třech velikostech
  • Čepice chrání před znečištěním a lze ji snadno nosit pod svářečskou přilbou
  • Také vynikající potenciál pro firemní profilování
  • Certifikováno podle EN ISO 14116, EN 1149-5

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku