TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 20/1,0mm

Artiklové číslo: 206442 20/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 10
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 60 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Celková délka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206442 20/1,0
EAN / GTIN 4045197599506
Číslo výrobce 206442 20/1,0

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
150
Ocel > 50 HRC
H
150
Ocel < 55 HRC
H
150
Ocel < 60 HRC
H
125
Ocel < 65 HRC
H
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.
Konstrukční rozměry dle DIN 6527 a spirála 45°.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Použití:

K obvodovému frézování jako dokončovací obrábění. (Čelní řez pouze u malých hloubek.)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku