TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 16/2,0 mm

Artiklové číslo: 206442 16/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Diabolo
    ⌀ břitu DC 16 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 8
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Směr přísuvu Horizontální a šikmý
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 48 mm
    Poloměr břitu R1 2 mm
    Celková délka L 110 mm
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,025 mm
    Tolerance stopky h6
    Barevný kroužek červená
    Druh produktu Fréza Torus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206442 16/2,0
    EAN / GTIN 4045197599490
    Číslo výrobce 206442 16/2,0

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    Ocel > 50 HRC
    H
    150
    Ocel < 55 HRC
    H
    150
    Ocel < 60 HRC
    H
    125
    Ocel < 65 HRC
    H
    80
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    GARANT Diabolo:
    Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.
    Konstrukční rozměry dle DIN 6527 a spirála 45°.
    Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

    Použití:

    K obvodovému frézování jako dokončovací obrábění. (Čelní řez pouze u malých hloubek.)

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku