{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 stupeň | |
Zustellrichtung | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Schaft | DIN 6535 HA s h6 | |
Innenkühlung | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,09 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206372 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599230 | |
Číslo výrobce | 206372 16/2,0 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |