{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiSi | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206353 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540393 | |
Číslo výrobce | 206353 20/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB 20/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
8 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | modrá | modrá |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 20 | 20 | 20 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,085 | 0,111 | 0,111 |