TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 5/0,25 mm

Artiklové číslo: 206342 5/0,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Diabolo
    ⌀ břitu DC 5 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 6 mm
    Poloměr břitu R1 0,25 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 40 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 4,6 mm
    Celková délka L 75 mm
    ⌀ stopky Ds 5 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,048 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,048 mm
    Tolerance stopky h6
    Barevný kroužek červená
    Druh produktu Fréza Torus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206342 5/0,25
    EAN / GTIN 4045197598745
    Číslo výrobce 206342 5/0,25

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1400 N/mm
    P
    160
    Ocel > 50 HRC
    H
    150
    Ocel < 55 HRC
    H
    135
    Ocel < 60 HRC
    H
    120
    Ocel < 65 HRC
    H
    90
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    GARANT Diabolo:
    Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.
    Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
    Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku