TK torusová fréza GARANT Diabolo HPC 10/0,8 mm

Artiklové číslo: 206322 10/0,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 11 mm
Poloměr břitu R1 0,8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,2 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,07 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,07 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206322 10/0,8
EAN / GTIN 4045197598387
Číslo výrobce 206322 10/0,8

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
200
Ocel > 50 HRC
H
190
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 65 HRC
H
110
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.
Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku