TK torusová fréza 4/0,5 mm

Artiklové číslo: 206300 4/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 5 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 36 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,7 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,013 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,014 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206300 4/0,5
EAN / GTIN 4045197124258
Číslo výrobce 206300 4/0,5

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění při výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování. Vynikající výsledky při frézování nasucho.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 206335.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku