{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,4 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,013 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,014 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206300 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197124241 | |
Číslo výrobce | 206300 4/0,4 |