{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | AlTiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozměr ap max řádkování | 0,49 mm | |
Rádius pro programování | 0,539 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,3 mm | |
Poloměr čela R3 | 7,2 mm | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Úhel nastavení κ | 12,5 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC | 0,226 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Čelní fréza Torus |
Katalogové číslo | 206269 6 | |
EAN / GTIN | 4067263132684 | |
Číslo výrobce | 206269 6 |