TK čelní torusová fréza HPC 5 mm

Artiklové číslo: 206267 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Rozměr ap max řádkování 0,35 mm
Rádius pro programování 0,5 mm
Délka břitu Lc 3,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 28 mm
Uvolňovací ⌀ D1 4,6 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Úhel nastavení κ 9,5 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,079 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Čelní fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206267 5
EAN / GTIN 4045197860712
Číslo výrobce 206267 5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
125
Ocel < 1400 N/mm
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při komplexním obrábění v podmínkách HPC / HSC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206274.
Nástroje lze přebrousit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku